※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
エルボ KQB2L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
16
有効断面積(mm
2
)
100
注文コード
54392256
品番
KQB2L16-00
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,798
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・有効断面積
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボユニオン
質量(g)
59.7
適合チューブ外径(Φmm)
16
寸法L(mm)
28.8
有効断面積(mm
2
)
100
寸法A(mm)
40.5
寸法D(Φmm)
24.6
寸法M(mm)
20.8
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
寸法Q(mm)
7.7
保証耐圧力(MPa)
3.0
寸法O(Φmm)
8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜150(凍結なきこと)
適合チューブ材質
FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油
ノングリース仕様
寸法N(Φmm)
4.2
ねじ部
シール剤付
CADデータダウンロード