※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの SUSワンタッチ管継手
ストレート KQG2H
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
1/8、5/32
接続ねじ
-
注文コード
54394751
品番
KQG2H01-03
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
小型、軽量。
使用流体温度:-5〜150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
接続ねじ
-
種別
異型ストレート
質量(g)
6.5
寸法L(mm)
25.6
材質(シール)
特殊FKM
有効断面積(mm
2
)
3.4
寸法D(mm)
9
使用流体
空気、水、蒸気
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3.0
適合チューブ外径(inch)
1/8、5/32
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜150(凍結なきこと)
適合チューブ材質
FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
寸法M1(mm)
12
使用油
ノングリース仕様
寸法M2(mm)
12.6
食品衛生法
適合
CADデータダウンロード