※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの SUSワンタッチ管継手
ストレート KQG2H
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
1/4
注文コード
54394873
品番
KQG2H04-02
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
小型、軽量。
使用流体温度:-5〜150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
接続ねじ
1/4
質量(g)
15.8
適合チューブ外径(Φmm)
4
寸法L(mm)
20.9
材質(シール)
特殊FKM
有効断面積(mm
2
)
5.6
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
寸法A(mm)
16.2
ねじの種類
R
寸法D(mm)
8.7
使用流体
空気、水、蒸気
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜150(凍結なきこと)
適合チューブ材質
FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油
ノングリース仕様
六角対辺H(mm)
14
寸法M
12.6
食品衛生法
適合
CADデータダウンロード