※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレート KQG2H

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6、8 接続ねじ- 注文コード54394977 品番KQG2H06-08
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど81種類から選べます 他の種類を見る

小型、軽量。
使用流体温度:-5〜150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。

接続ねじ- 種別異型ストレート 質量(g)16.3 適合チューブ外径(Φmm)6、8 寸法L(mm)30.7 材質(シール)特殊FKM 有効断面積(mm2)13.1 寸法D(mm)14 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜150(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン 寸法M1(mm)13.6 使用油ノングリース仕様 寸法M2(mm)16.1 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする