※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレート KQG2H

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじ1/8 注文コード54395196 品番KQG2H10-01
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど81種類から選べます 他の種類を見る

小型、軽量。
使用流体温度:-5〜150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。

接続ねじ1/8 質量(g)18.9 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法L(mm)25.5 材質(シール)特殊FKM 有効断面積(mm2)26.1 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 寸法A(mm)22.4 ねじの種類R 寸法D(mm)16.4 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜150(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン 使用油ノングリース仕様 六角対辺H(mm)17 寸法M17 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする