※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジューサ KQG2R

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)Φ3/8 注文コード54396395 品番KQG2R11-13
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は適合チューブ外径など10種類から選べます 他の種類を見る

・小型、軽量。
・使用流体温度:-5〜150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。

適合チューブ外径(inch)Φ3/8 適合管継手d(inch)Φ1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54396404
2019-11-21
用途:
油の吸引装置

さすがSMC作りが良い ホースもしっかり取付けできて使い勝手は良かった。
このタイプの商品では一番コンパクトだと思います。
他の通販では10個単位でしたが モノタロウは1個から購入できて試作品製作には助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする