KG-470JEM-ZNF6 アクトチェア テクスチャードメッシュバック ハイバック グレーフレーム アルミ脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 54419068

アクトチェア テクスチャードメッシュバック ハイバック グレーフレーム アルミ脚 <配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃21日以内出荷とは
内容量
1台
色(フレーム)
ライトグレー
注文コード
54419068
品番
KG-470JEM-ZNF6
参考基準価格(税別)¥118,700販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

アクトチェア プレーンメッシュバック ハイバック 樹脂脚 肘なし ランバーサポートなし。ワークパフォーマンスを高めるための理想の座り心地を追求し、アジャスト&アクティブというコンセプトのもとに開発された、新スタンダードのタスクチェア。作業に集中する時も、リフレッシュする時も、座る姿勢や身体の動きにフレキシブルに順応し、快適にサポートします。新感覚のスタイリングと座り心地を、ぜひご体感ください。

用途
オフィスチェア アクトチェアシリーズ
全高(mm)
1010
本体質量(kg)
14.4
幅(mm)
650
質量(kg)
14.4
高さ(mm)
1010
奥行(mm)
620
肘掛
なし
色(フレーム)
ライトグレー
色(脚部)
アルミミラー
ハンガー
なし
ランバーサポート
なし
色(座面)
グレイッシュブラウン
色(背面)
グレイッシュブラウン
サービス分類
組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Act(アクトチェア)製品説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする