曜日別特売
TGV 1.25- 3N 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ 54436629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可71日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)寸法d2(Φmm)3.2注文コード54436629品番TGV 1.25- 3N
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。

寸法d2(Φmm)3.2適合手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 11幅(mm)5.6全長(mm)20.4トラスコ品番124-6897種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法F(mm)7.6寸法D(Φmm)3.2電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65適応ねじ径M3UL規格取得CSA規格取得特性難燃
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする