TMEN 1.25Y-5 絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ 54437024

絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン

(1件のレビュー)
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)赤透明注文コード54437024品番TMEN 1.25Y-5
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
RoHS指令の規制適合品

幅(mm)9.6全長(mm)23赤透明適応ねじ径M5種類絶縁付圧着端子端子形状先開形RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45324526
2016-06-08
用途: DC電源供給のためにAC-DC電源と接続に使用
運輸・通信業

特に問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする