銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV

(4件のレビュー)
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3〜1.65 注文コード54437103 品番TGV 1.25Y-3N
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は電線抱合範囲・色・内容量など105種類から選べます 他の種類を見る
適応ねじ径M3 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3〜1.65 寸法d2(Φmm)3.2 幅(mm)5.8 全長(mm)21.5 寸法D(Φmm)3.2 適合手動工具/NH11、NH32、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 11、N3 11 トラスコ品番168-6157 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40〜+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 端子形状先開形 寸法F(mm)6.6 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
電源器接続
北海工房 様 (建設業・工事業)

屋内演出照明工事等でLED電源器への接続に使用してます。
Y型の方が使い勝手いいです。

対象商品:
45325095
2022-02-05
用途:
電装部品の補修

地元の量販店に売ってなくて、非常にモノタロウさんを、重宝してます。

対象商品:
45325104
2020-01-14
用途:
機器に配線接続
運輸・通信業

この価格でこの数量、最高ですね。使いかっても申し分なし!

対象商品:
45325104
2017-07-13
用途:
通信ケーブル接続時

高品質で圧着し易い。絶縁閉端子用の工具(P-736 CE1)で圧着しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする