※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGV TC-2-16S 絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ 54437688 TGV TC-2-16S 絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ 54437688

絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形

(1件のレビュー)
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 注文コード54437688 品番TGV TC-2-16S
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は電線抱合範囲・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
端子形状棒形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 特性難燃 種類絶縁付圧着端子 全長(mm)27.5 適合手動工具/(本体・ヘッド)NH12、NH32 使用温度範囲(℃)-40〜+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 寸法D(Φmm)3.9 寸法l(mm)16.0 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 寸法F(Φmm)1.5 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45326757
2021-07-05
用途:
電線の基板へのはんだ付けに使用
製造業

本来の用途かどうかわかりませんが、基板へ電線を直接はんだ付けすると根本が弱くなるのと、再ハンダなどの際に修正が面倒になるのでこの端子を介してハンダしました。結果は予想通り良い感じで、今後も同じように使用したいと思います。透明なのも中が見えてよい。※色付きは色と機能の辻褄が合わないので好まない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする