TGV P-5.5 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV ニチフ 54437837

銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
電線抱合範囲AWG(#)12~10
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
透明
内容量1箱(1000個)注文コード54437837品番TGV P-5.5
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64種類絶縁付圧着スリーブ電線抱合範囲AWG(#)12~10特性難燃内径(Φmm)3.5全長(mm)21.5外径(Φmm)5.4スリーブ形状重ね合せ用透明寸法l(mm)8.5適合手動工具/NH13、(本体)NA10、NA3、(ヘッド)N10 13、N3 13トラスコ品番168-6320使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
注意
※銅線専用です。
※メーカー指定の適合圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする