自宅リビングの引き戸を飼い猫が開けるスキルを身につけたため、この商品を取り付けました。
DIY感覚で取付は30分程度で終了しました。
取付については、建具の取付面清掃とレールと戸車の清掃は必須です。
付属の両面テープはかなり強力です。貼付け面の脱脂清掃をやった方がいいです。
使った感じは、他の方が記述しているとおり開き初めに少し力がいりますが、当方にとってはとてもいい感じです。
閉めるときもソフトクローズが強力に効いてくれます。
あとは耐久性だと思いますが、価格がお手頃なので壊れたら再購入しようと思います。
思いの外、安価でとても良いものでした。
コンパクトで取り付け易く、更に良かった。
追加ネジが付いて入ればもっと良いと思います。
両面テープで取り付けができます。使用上問題の無い強度はあります。
両面テープ張り付け面は十分な脱脂(アルコール等での清掃)が必用です。(強度アップのため)
軽い扉では問題ないようですが、重い扉では事前に扉の動きの調整を行う必要がありそうです。引っ掛かりなく動くよう扉の上下にあるキャスター/押さえローラーの高さ調整、可動部へのシリコングリス等の給油が必要になります。(扉が引っ掛かり無く動くための対応)
個人的には扉の重さでなく動作時の可動時重量で選択できる製品群になってもらうと使用範囲が広がると思います。
閉まっている状態から開くときに少し力が必要になります。スプリングの力とグリスの抵抗かと思います。グリス抵抗については改善してほしい内容です。(気になる場合はシリコングリスと摺動部に塗布すると少し良くなります)
説明通りに簡単に取付、及び閉める時の静かさ最高です。
両面テープだけだと、少し不安で、ビスで固定しました。
他の引き戸も取付予定です。
静かに閉まり満足ですが、両面テープだけですと1か月ぐらいで、剥がれました。
取付時は、拭き掃除をしたのですが、再度取付時は、脱脂をして取り付けましたが、次回取れたら、ビス固定かな?