SPG 壁用点検口

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54438056 品番WH-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

下地不要の簡単施工の室内用壁点検口です。
外枠・内枠共、工具を使わない かんたん施工!!
外枠は壁仕上げ材の厚み 5〜26mm、内枠は 5〜14mmまで対応できます。
内枠開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。

寸法B(mm)(内枠ボード)316×316 開口寸法(mm)(壁面施工A)334×334 主材質高衝撃ABS樹脂 用途壁内の点検や、給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。 仕様MDFなし オフホワイト 本体寸法(mm)300×300 アズワン品番64-5242-88
注意
※壁専用の点検口です。

商品説明動画

壁用点検口(MDF付) 紹介動画 取付けに工具がいらない!
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
配管工事
アオキ建装 様

取り付けやすかった、気密性も有り今後使用したいと思います。

2025-08-25
用途:
壁用点検口

設置が容易な様に設計されており施工が楽。
ただ、扉のロック機構が使い辛いのが欠点に感じた。

対象商品:
54438047
2024-06-26
用途:
壁面の点検口として
waka103 様 (その他業種)

樹脂製(固定ボルト、ボードロックなども樹脂製)で、加工精度が良い。取扱説明書:分かり易い。

対象商品:
54438056
2022-09-02
用途:
配管点検口用
電気・ガス・熱供給・水道業

壁で漏水したため、点検口を付けることになりましたが、
値段が安いのと付けやすいので重宝します。

対象商品:
54438047
2021-02-02
用途:
雨戸の開閉
建設業・工事業

リフォームの際に雨戸の操作のために取り付けました。開閉がしにくく毎回爪をねじ込んでます。もう少し開きやすくして欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする