※寸法図

1・SP-6 ステンレス製水切りパイプ棚 1段タイプ SPG(サヌキ) 54438239 1・SP-6 ステンレス製水切りパイプ棚 1段タイプ SPG(サヌキ) 54438239

ステンレス製水切りパイプ棚 1段タイプ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54438239 品番 1・SP-6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。
安心の日本製!

寸法A(mm)600 寸法B(mm)235 寸法C(mm)300 用途台所、その他水廻りに最適 材質枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10) 奥行(mm)(B)235 高さ(C)(mm)300 幅A(mm)600 アズワン品番64-5242-55
関連資料:(0.16MB)
注意
※1・SP-9 と1・SP-12には、補強ベルトがついています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54438239
2022-05-21
用途:
アパートリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製(伸縮含む)も含め3種類購入しました。同じような価格でこちらは1段でしかも伸縮はしませんが、この製品のみが棚縁も一切プラパーツ使用しておらず(この違いが大きいと思います。)プラパーツの経年変化(変色やヒビ) 汚れのこびりつきに気にすることなく、すべてステンレスですので清掃もしやすく またパイプも伸縮しない分しっかりしています。棚も固定パーツがステンレス製で簡単に外すことができ清掃しやすいです。この寸法でよければこの製品が一番良いと感じました。以前はとにかく安いものを購入していましたが、やはり比べると違いが判ります。最近は価格だけでなく長く使用できるものを購入するようにしています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする