※寸法図
SPG(サヌキ)
SPG(サヌキ)の キッチン
SPG(サヌキ)の キッチン本体
SPG(サヌキ)の セクショナルキッチン
ステンレス製水切りパイプ棚 2段タイプ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54438284
品番
2・SP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。
安心の日本製!
幅A(mm)
1200
高さ(C)(mm)
520
用途
台所、その他水廻りに最適
材質
枠:SUS430(2×10mm) パイプ:SUS304(Φ10)
奥行(mm)
(上段B)235、(下段D)196
アズワン品番
64-5242-60
注意
※2・SP-9 と2・SP-12には、補強ベルトがついています。