LA-302 SPG リーフ棚柱 SPG(サヌキ) 54438327 LA-302 SPG リーフ棚柱 SPG(サヌキ) 54438327 LA-302 SPG リーフ棚柱 SPG(サヌキ) 54438327 LA-302 SPG リーフ棚柱 SPG(サヌキ) 54438327

SPG リーフ棚柱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60本) 注文コード 54438327 品番 LA-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

サヌキSPG棚柱シリーズで厚み2.7mm最薄のアルミ製棚柱です。
気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来る、薄くて目立ちにくいシャープな棚柱です。
またアルミ製でカット切断も容易にできます。
20ミリ間隔で棚板調整が可能。
上下には取付高さ調整の長丸穴付きで、施工時のレベル出しが容易にできます。
棚受は簡単なクリップ式でワンタッチで取付可能です。

長さL(mm)1820 ホワイト 材質アルミ押出し材 用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 厚さ(mm)2.7 仕上アルマイト処理/電着塗装 本体幅(mm)13
注意
※棚板1枚あたりの安全荷重50kg(棚板900×600mm以下:棚柱4本・棚受4個使用時)

商品説明動画

手軽にDIY 収納棚に最適な棚柱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする