SPG(サヌキ)
SPG(サヌキ)の 内装商品
SPG(サヌキ)の 棚柱・棚受
SPG(サヌキ)の 棚受
SPG リーフ棚受
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
化粧ラバー無
注文コード
54438345
品番
LA-311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
クリップ式で簡単なワンタッチ式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造。
棚板が滑りにくい化粧ラバー付もご用意・・・・ガラス棚板などに最適
用途
サヌキSPGリーフ棚柱専用の棚受けです。
仕様
化粧ラバー無
材質
【化粧ラバー】エラストマー
棚受け金具
棚柱用
商品説明動画
手軽にDIY 収納棚に最適な棚柱
参考になった