SPG(サヌキ)
SPG(サヌキ)の 内装商品
SPG(サヌキ)の 棚柱・棚受
SPG(サヌキ)の 棚受
SPG リーフ棚受
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
色
(ラバー)ホワイト
仕様
化粧ラバー付
注文コード
54438354
品番
LA-312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
クリップ式で簡単なワンタッチ式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造。
棚板が滑りにくい化粧ラバー付もご用意・・・・ガラス棚板などに最適
用途
サヌキSPGリーフ棚柱専用の棚受けです。
仕様
化粧ラバー付
材質
【化粧ラバー】エラストマー
色
(ラバー)ホワイト
棚受け金具
棚柱用
商品説明動画
手軽にDIY 収納棚に最適な棚柱
参考になった