SPG(サヌキ)
SPG(サヌキ)の 内装商品
SPG(サヌキ)の 棚柱・棚受
SPG(サヌキ)の 棚ダボ・エンドキャップ
SPG リーフ棚柱用ビス 3×35(56本入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(56本)
注文コード
54438415
品番
LA-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
用途
サヌキSPGリーフ棚柱専用の柱取付ビスです。
材質
鉄製皿タッピン
色
(頭部)ブラック
仕上
ユニクロメッキ
寸法(Φ×mm)
3.0×35
注意
※LA-3Wは頭部ホワイト塗装、LA-3Bは頭部ブラック塗装