曜日別特売
LA-501 フラッシュ棚柱 SPG(サヌキ) 54438424

 

LA-501 フラッシュ棚柱 SPG(サヌキ) 54438424
LA-501 フラッシュ棚柱 SPG(サヌキ) 54438424
LA-501 フラッシュ棚柱 SPG(サヌキ) 54438424
LA-501 フラッシュ棚柱 SPG(サヌキ) 54438424

フラッシュ棚柱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1箱(40本)注文コード54438424品番LA-501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。

用途
クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適
長さL(mm)1820ブラック材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル厚さ(mm)3.5材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)穴径(Φmm)【ビス】3:6皿穴数(ビス)12本体幅(mm)14
注意
※取付ビスは別途ご用意下さい(推奨サイズ:皿木 Φ2.7×25)
※棚板1枚あたりの安全荷重30kg(棚板900×600mm以下:棚柱4本・棚受4個使用時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする