LA-502 フラッシュ棚柱 SPG(サヌキ) 54438433 LA-502 フラッシュ棚柱 SPG(サヌキ) 54438433 LA-502 フラッシュ棚柱 SPG(サヌキ) 54438433 LA-502 フラッシュ棚柱 SPG(サヌキ) 54438433

フラッシュ棚柱

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40本) 注文コード 54438433 品番 LA-502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。

長さL(mm)1820 ホワイト 材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル 用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 厚さ(mm)3.5 材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 穴径(Φmm)【ビス】3:6皿 穴数(ビス)12 本体幅(mm)14
注意
※取付ビスは別途ご用意下さい(推奨サイズ:皿木 Φ2.7×25)
※棚板1枚あたりの安全荷重30kg(棚板900×600mm以下:棚柱4本・棚受4個使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする