SPG(サヌキ)
SPG(サヌキ)の 内装商品
SPG(サヌキ)の 棚柱・棚受
SPG(サヌキ)の 棚受
MWフラッシュ棚受(重量用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
54438564
品番
LA-412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。
ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。
棚柱と同色のラバーをご用意しております。
材質
本体:バネ鋼(板厚0.8mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー
色
ホワイト
棚受け金具
棚柱用
用途
サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用の棚受けです。