LA-503SET フラッシュ棚柱セット SPG(サヌキ) 54438634 LA-503SET フラッシュ棚柱セット SPG(サヌキ) 54438634 LA-503SET フラッシュ棚柱セット SPG(サヌキ) 54438634 LA-503SET フラッシュ棚柱セット SPG(サヌキ) 54438634 LA-503SET フラッシュ棚柱セット SPG(サヌキ) 54438634

フラッシュ棚柱セット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54438634 品番 LA-503SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

1セット(棚柱×4本/棚受×24個/取付ビス×1式)で棚板6枚が設置できる棚柱・棚受・エンドキャップ・取付ビスのセット商品です。
従来の棚柱は正面に棚受け取付穴が有り構造体として主張していましたが、取付け位置を両サイドにすることによって正面をフラット化し、壁面と一体化します。シンプルを極めた美しいデザイン棚柱です。
棚板の高さ調整は20mmピッチで行なえます。棚受は両サイドの凹部に取付けるので正面はフラットになり壁面と一体化します。

用途クローゼット、押入れ、収納棚、食器棚、シューズ収納、玄関収納などの可動棚に最適 セット内容棚柱(化粧カバー付)LA-503 L=1820 (4本、4枚)/ 棚受LA-513(24個)/ エンドキャップLA-523(8個)/ ビス(48本) 材質【化粧カバー】硬質塩化ビニル、【棚受】本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー ナチュラルブラウン 材質(本体)アルミ押出し材(アルマイト仕上げ) 長さL(mm)1820 アズワン品番64-5240-88 材質(エンドキャップ)エラストマー 取付ビス皿木Φ2.7×L25(ユニクロメッキ)
注意
※取付ビスは別途ご用意下さい(推奨サイズ:皿木 Φ2.7×25)
※棚板1枚あたりの安全荷重30kg(棚板900×600mm以下:棚柱4本・棚受4個使用時)
※エンドキャップ装着時(棚柱上下に装着)の全長は1824mmになります。
※棚板は別途ご用意お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54438625
2024-08-07
用途:
クローゼット改装
アムール阿佐ヶ谷 様

ウォーキングクローゼットの改装用に使いました きっちり棚がおけます

対象商品:
54438625
2021-11-21
用途:
棚設置
アムール阿佐ヶ谷 様

普通のガチャ棚と違い止める部分が固定できるのが良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする