DB-2770 長尺バケツ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 54438686

長尺バケツ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54438686品番DB-2770
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

長い工具、材料と、なんでも入る帆布製バケツS環フック付

外寸法(直径Φ×深さ)(mm)Φ270×650付属品S環フック付質量(kg)1.4耐荷重N(kgf)98(10)内寸法(直径Φ×深さ)(mm)Φ250×640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54438686
2022-03-02
用途: 蛍光灯ホルダー交換
建設業・工事業

深さが1200くらいあると作業的に安全だと思います。
あと、持ち手の紐ももう少し長いほうがゆとりができて楽かもしれないです。

対象商品 : 10747861
2019-09-11
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

メンテナンスに必要な長もの工具入れに丁度よく荷吊りにも
危なくないと考えてます。

対象商品 : 10747861
2017-05-18
用途: 足場材運搬時
建設業・工事業

入れるものが重く硬いので、底部分に鉄板が敷いてあると使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする