LY-901B REカウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 54443254 LY-901B REカウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 54443254

REカウンターブラケット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 安全荷重(kg)100/本 注文コード54443254 品番LY-901B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は安全荷重・長さなど8種類から選べます 他の種類を見る

スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。

材質スチール(鉄) 安全荷重(kg)100/本 用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 幅(mm)32 長さB(mm)(天板側)290 長さA(mm)(壁側)210 棚受け金具L型棚受け
注意
※安全耐荷重の値はブラケット本体のみの値です。
※取付の際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74045256
2024-12-20
用途:
金属製戸棚の受け金具に使用
建設業・工事業

戸棚の受けに使いました。主に農薬などを戸棚に入れていましたが、目線の位置にないと取り出すのに苦労していました。戸棚をしっかり支えてくれ安価で良い商品でした。

対象商品:
74045247
2023-12-11
用途:
棚の補強
製造業

既に付いている棚の補強目的で購入しました。
とてもしっかりしているので、これなら棚に重い物を乗せても安心です。
ただ、カウンター側の取付穴径と付属タッピングビスの太さがほとんど同じで余裕がないため、取付穴にタッピングビスがスムーズに通りません。
メーカーさんは何でこんな組み合わせにしているのでしょう?
取付穴をもう少し大きくするか、タッピングビスを細くするかのどちらかにすればいいのに。
仕方がないので、4mmのトラスタッピングビスを買ってきて取り付けました。

1人が参考にしています
対象商品:
54443279
2024-02-13
用途:
カウンター棚取り付け

一つ一つが丁寧に作られており、見た目でも頑丈に見えるので、お客様も安心され、
作業に良い評価をいただきました。

対象商品:
54443254
2023-07-28
用途:
キッチンカウンターの補強
株式会社斉藤建築 様

キッチンカウンターを補強するために購入しました。強度がありそうで、取り付けやすく、見た目も良いので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
54443279
2023-03-08
用途:
カウンター取付
建設業・工事業

丈夫で簡単に取付出来ました。
壁面最上部のねじ穴が高い位置にあるためインパクトが入らずやや斜めからの打ち込みになってしまった為若干低く設置してあるとさらに取付しやすいと思う。

対象商品:
54443288
2022-04-05
用途:
カウンターの固定
株式会社アクトリー 様 (建設業・工事業)

奥行が深い棚受けでシンプルなデザインだったので、とてもよかった。

対象商品:
74045265
2021-02-01
用途:
製作のキッチン背面カウンター用ブラケット
建設業・工事業

強度、デザイン、価格のバランスが取れた商品を探していたのですが、丁度良い物を見つけられ満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
74045265
2018-11-24
用途:
カウンター取付け
建設業・工事業

スリムなのにしっかりしています。少し気になったのが本体と取付けビスに余裕が無い為ビスを締める時本体が振られてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする