LY-836B カウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 54443333 LY-836B カウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 54443333

カウンターブラケット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 安全荷重(kg)80/本 注文コード54443333 品番LY-836B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は安全荷重・長さなど12種類から選べます 他の種類を見る

ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。

材質スチール(鉄) 安全荷重(kg)80/本 用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 幅(mm)50 長さB(mm)(天板側)400 長さA(mm)(壁側)200 棚受け金具L型棚受け
注意
※安全耐荷重の値はブラケット本体のみの値です。
※取付の際は、下地の強度、芯材の有無など充分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54443315
2023-12-06
用途:
店舗のカウンタ‐受けブラケット
株式会社大井工務店 様 (建設業・工事業)

価格、デザイン、納期全て満足です。
今後も購入したいと思えるショップです。

対象商品:
74045283
2022-08-04
用途:
喫茶店の客席カウンターのブラケット
卸売・小売業

荷重に十分耐えられ、デザインもシンプルで目立たないのがいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
74045274
2022-03-02
用途:
ローキャビネットを壁に浮かせ付ける
その他業種

安全荷重80kgとてもしっかり作りで2個でローキャビネットを壁に浮かせとりつけられました。シンプルな形状なので目立たないのが良い。A△zonや楽☆よりも安く購入出来ました。

4人が参考にしています
対象商品:
74045274
2022-02-03
用途:
カウンター受
功・建 様

仕上がりも良く、精度も良かったです。
お客様にも満足いただけました。

1人が参考にしています
対象商品:
54443333
2021-12-02
用途:
棚の固定用
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインもシンプルで強度もしっかりしていたので満足しています。

1人が参考にしています
2021-03-24
用途:
カウンター受け
NINE 様

重量のあるカウンターに使ったのですが、サイズもたくさんあり丈夫でしっかりしているので良かった。

2人が参考にしています
対象商品:
74045274
2020-05-18
用途:
カウンター天板取付

強度重視で選定しました。予想とおり問題なく取付できました。

1人が参考にしています
対象商品:
74045326
2019-07-25
用途:
シンクの支えに使用した
その他業種

しっかりしており、十分機能をはたしそう。
デザインもシンプルで会わせやすい。
このサイズが最大だったので、もう50mm大きいサイズがあるとよいと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする