パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
ビルトインコンロ コンパクトキッチンシリーズ 2口タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54443498
品番
PD-N202BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ミニキッチン向けグリル付き2口タイプ
タイプ
グリル部:水なし片面焼
材質(天板)
ホーロートップ
使用ガス
LPガス用
色(天板)
ニュートラルグレー
天板幅(mm)
450