曜日別特売
LEFS32A-800 LEFS32A-8 SMC 54461872

LEFS32A-8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54461872品番LEFS32A-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥82,050

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)800リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなし寸法(mm)32精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54461872LEFS32A-80072435519LEFS32A-800LEFS32A-800 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72435519電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
81,980
税込90,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする