曜日別特売
LEFS40B-600 LEFS40B SMC 54478173

LEFS40B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
600
注文コード
54478173
品番
LEFS40B-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥96,100

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)
600
リード(mm)
(B) 10
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
モータ配置
(-) ストレート
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54478173LEFS40B-60072466556LEFS40B-600LEFS40B-600 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72466556電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥94,980
税込¥104,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする