商品レビューを投稿する内容量1個ドライバ種類(C2) LECSC2 (200V~230V)注文コード54482836品番LEFS40S8B-700-R5C2
参考基準価格(税別)¥307,670販売価格(税込)¥307,780販売価格(税別)
この商品はストローク・リード・ドライバ種類など197種類から選べます他の種類を見る LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS