商品レビューを投稿する内容量1個コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形注文コード54485602品番LEHF32K2-64L-RA6P1
参考基準価格(税別)¥150,040販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・コントローラ/ドライバ取付方法など95種類から選べます他の種類を見る ・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
注)( )内はロングストロークの場合。