LEHF32K2-64L-RB6N1 電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF3 SMC 54485611

電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)64 コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形 注文コード54485611 品番LEHF32K2-64L-RB6N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥167,810
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・コントローラ/ドライバ取付方法など95種類から選べます 他の種類を見る

・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
注)( )内はロングストロークの場合。

爪数2爪 ボディサイズ32mm ストローク(mm)64 コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形 アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) モータケーブル取出方向(L) 左側面取出 アクチュエータケーブル長さ(m)(B) 15 I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54485611 LEHF32K2-64L-RB6N1 36209970 LEHF32K2-64L-RBC5171 画像準備中 LEHF Series 電動グリッパ2爪タイプ ステップモータ(サーボ DC24V) JXC□ Series 対応 SMC 1個 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする