和平フレイズ
和平フレイズの バス用品
和平フレイズの バスマット/スノコ
珪藻土バスマット ベージュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54485823
品番
MJ-0617
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
超吸水力のさわやか珪藻土バスマット。
丸洗い&天日干しが出来るので快適に使えます。
湿気がたまりにくい構造で、カビにくいマットです。
滑り止めシート付
材質
タイル:珪藻土、フレーム:ポリプロピレン
寸法(mm)
337×463×22
サイズ
S
質量(g)
1873