ローテーティングレーザー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54486636 品番GRL300HVG
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ローテティングレーザー。屋内で優れた視認性を実現。
視認性の良い緑色のレーザーラインを採用:赤色のラインより視認性が最大4倍向上。
8%(±5°)の自動セルフレベリングにより、水平モードと垂直モードのどちらでもセットアップがカンタン。
(オン/オフ切り替え可能な)自動衝撃警告機能により、振動や衝撃があってもレベリングエラーを防止。
リモコン RC1、受光器 LR1G が標準付属。

用途水平垂直基準出し作業 付属品受信器(LR 1G Professional)、リモコン(RC1 Professional)、ウォールマウント(WM 4 Professional)、受光器ホルダー 質量(kg)1.8 電源1.2V HR20 (D) (9Ah)×2、単1アルカリ電池×2 連続使用時間(時間)最大20(ニッケル水素電池) 機能自動補正時間:15秒 光源レーザーダイオード 波長(nm)532 自動補正範囲± 5°(8%) 回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600 測定範囲(m)100 防塵防水性能IP54 レーザークラス3R 精度(mm/m)探知:±0.1 使用範囲(m)受光器使用時:300(直径)/受光器なし:100(直径) レーザー光色 レーザー出力(mW)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
2023-02-17

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする