UA125 高圧洗浄機 BOSCH(ボッシュ) 54486715 UA125 高圧洗浄機 BOSCH(ボッシュ) 54486715 UA125 高圧洗浄機 BOSCH(ボッシュ) 54486715 UA125 高圧洗浄機 BOSCH(ボッシュ) 54486715 UA125 高圧洗浄機 BOSCH(ボッシュ) 54486715

高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54486715 品番UA125
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。
1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!
2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。
3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。

用途車・家まわりの洗浄。 付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品) 質量(kg)6.8(本体のみ) 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1500 コード長さ(m)5 最高許容圧力(MPa)12 最高使用水温(℃)40 最大吐出量(L/h)390

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:339

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする