CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 運搬機器
CONDOR(山崎産業)の 運搬台車
CONDOR(山崎産業)の コンテナ台車
カルーラ台車 75N
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54487047
品番
CA756-00LX-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
集合住宅や複合ビルなどでのゴミの分別・運搬に便利です。
別売の折りたたみコンテナと組み合わせてご使用ください。
【関連品】
折りたたみコンテナOC-75L [FU757-075X-MB]
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
468×678
床面高さ(mm)
142
質量(kg)
2.8
材質
フレーム:アルミ・樹脂
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)
678
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
654×444×27
荷台寸法(奥行)(mm)
468
材質(荷台)
アルミ・樹脂