PAX-ASIAN
PAX-ASIANの ヘルメット
PAX-ASIANの ヘルメット関連商品
PAX-ASIANの 暑さ対策 ヘルメット用
ヘルメットアゴひも用汗取りパッド2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
54487248
品番
506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ヘルメットのアゴひもに通すだけ。
抗菌防臭加工のタオル地汗取りパットです。
お得な2個セット。
選べる2色。グレーは作業用ヘルメットの紐に。黒は自転車、バイクの紐に最適です。
用途
ヘルメットのアゴ紐の汗止め、汚れ防止に。
材質
綿
色
黒
幅(cm)
4
全長(cm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応