用途工場・倉庫などでの作業用、機械メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。天板高さ(m)0.60~0.91収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)405×150×1670質量(kg)15.4最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)43材質アルミ、アルマイト処理(支柱・天場)天場寸法(mm)昇降面:251、長さ:1626~2700設置寸法・奥行(mm)1988~3250設置寸法・幅(mm)昇降面:401~458アズワン品番64-6729-93収納寸法・幅(mm)405収納寸法・奥行(mm)150収納寸法・高さ(mm)1670