LEHS20K3-6-6N1D 電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS2 SMC 54487851

電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54487851 品番LEHS20K3-6-6N1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,130
この商品はコントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など39種類から選べます 他の種類を見る

・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

爪数3爪 ボディサイズ20mm ストローク(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする