ケーブル長(m)約0.5※コネクター含まず
色ホワイト
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
適合最大20V/3A(60W)
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480※理論値
ケーブル太さ(mm)約3.5
パッケージ袋+ステッカー