SUNMI-BLINK卓上式二次元コードリーダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54492069 品番SUNMI-BLINK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

SUNMI-BLINKはバーコードをかざすだけで一次元/二次元バーコードを高速に読み取る卓上式二次元バーコードリーダーのUSBモデルです
本体はデザイン性が高く、POSレジ用スキャナに最適
QRコードをスムーズに読み取るヒューマニゼーションデザイン
45°傾いたスキャンウィンドウでスムーズに読み取り
手のひらに乗せられるサイズの小型設計
質感のあるアルミフレーム
読取対象を感知すると筐体自体がLED発光
読み取り確認はブザーでしっかり通知
スマートフォン等に液晶表示されたバーコード読取対応

インターフェースUSB(TypeA) 対応コード(1D)UPC/EAN/JAN、コード128、GS1-128、コード39、インターリーブド25、マトリクス25、コーダーバー(NW7)、GS1 Databar、他(2D)QRコード、PDF417,DataMatrix,MaxiCode,他(HID接続時にはQRコードの漢字データに非対応) 分解能(mm)QRコード: 0.254(10mil) 用途流通業(POS)、物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 付属品USBケーブル 仕様PCS:>30%、インディケータ:LED / ブザー、電流スタンバイ時:1mA以下、受光センサ:300万ピクセル、スキャンウィンドウ:7.5cm × 7.5cm 角度(°)チルト +/-180°,ピッチ +/-55°, スキュー +/-55° 分解能QRコード: 0.254mm(10mil) 寸法(cm)9.7×9×10 解像度640×480ピクセル 動作温度(℃)-40〜70 動作湿度(%)5〜95(結露なきこと) 動作電流(mA)190以下 フレームレート30フレーム/秒(最大) 入力電圧5V + 0.5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする