ノーブレイクビス(三価ユニクロ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(620本) 注文コード 54492893 品番 NB32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

木材の端部に打ち込んでも木材が「割れません」
打ち込み中に木材のフシにあたっても「止まりません」
木材の年輪(木目)に沿うことなく「真っすぐに打ち込めます」
木材を切削し割れを抑えます。
先端のネジ山形状で推進力を高めます。

ねじの呼び3.8 全長(mm)32 ねじ長さ(mm)25 頭部径(Φmm)7.0〜7.5 表面処理三価ユニクロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4600:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする