IPA(イソプロピルアルコール)

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(14kg) 注文コード54493304 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用

モノタロウではこんなお得な商品も!
濃度(%)99 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量14000g 危険物の性状水溶性
注意
※工業用アルコールの為、手指の消毒には適しません。引火性液体。作業時は保護手袋・保護眼鏡を着用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,450 / 税込 ¥2,695
沖縄地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
レジンの洗浄

問題ないですが、以前(何年も前です。)購入した少量のものと比べると洗浄具合が良くないような...?本当に99パーセントなのか?しらべてみようかと考えています。

対象商品:
54493304
2021-08-16
用途:
機械のメンテナンス
ダイコク電機株式会社 様 (製造業)

使用に関しては問題ない品質でした。当然の事ですが使用量が少ないのに購入量が多すぎました。少ない量での販売があれば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする