ノルマルヘキサン

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) 注文コード54493313 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

単体溶剤 溶剤・洗浄剤・各種の反応の溶媒・塗料、接着剤などの溶媒

濃度(%)99 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16000mL 危険物の性状非水溶性
注意
※引火性液体。作業時は保護手袋・保護眼鏡を着用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,450 / 税込 ¥2,695
沖縄地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
業務用プリンター 製本機等のクリーニング
株式会社サン・プロカラーサービス 様

以前は少量タイプを使用していたが小分けして数人で同時に使用している。コストも下がり、劣化もしないので、この大量タイプは良いと思います。

対象商品:
54493313
2021-12-10
用途:
潤滑油汚れの1次洗浄
製造業

以前は、500mlの瓶で購入していましたが、一斗缶のほうがコスト的に良かった。ニトリルのシールで問題ないため、コック付きポリ容器に移して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする