曜日別特売
CSP901-WT 蛇口直結型浄水器 CSP901-WT 三菱ケミカル・クリンスイ 54493329

 

CSP901-WT 蛇口直結型浄水器 CSP901-WT 三菱ケミカル・クリンスイ 54493329
CSP901-WT 蛇口直結型浄水器 CSP901-WT 三菱ケミカル・クリンスイ 54493329
CSP901-WT 蛇口直結型浄水器 CSP901-WT 三菱ケミカル・クリンスイ 54493329
CSP901-WT 蛇口直結型浄水器 CSP901-WT 三菱ケミカル・クリンスイ 54493329
CSP901-WT 蛇口直結型浄水器 CSP901-WT 三菱ケミカル・クリンスイ 54493329
CSP901-WT 蛇口直結型浄水器 CSP901-WT 三菱ケミカル・クリンスイ 54493329
CSP901-WT 蛇口直結型浄水器 CSP901-WT 三菱ケミカル・クリンスイ 54493329
CSP901-WT 蛇口直結型浄水器 CSP901-WT 三菱ケミカル・クリンスイ 54493329

蛇口直結型浄水器 CSP901-WT

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード54493329品番CSP901-WT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,280販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

大型液晶を採用
水量が分かるCC表示機能搭載
シャワー水圧の改良
汚れやすい部分のお手入れ向上
業界トップクラスの浄水能力

流量(L/min)1.6交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)適合蛇口により異なります。三菱ケミカルクリンスイのHPにてご確認ください。材質ABS樹脂質量(g)310(満水時430)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×132×78最小動水圧0.07MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54493329
2024-06-01
用途: 給湯室用
サービス業

以前の商品と比べて幾分コンパクトになった気がします。
水量が分かるCC表示デジタル画面がとても見やすくなりました。
シャワー水圧の改良されたということで水圧がとても柔らかく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする