三菱ケミカル・クリンスイ
三菱ケミカル・クリンスイの 厨房機器・設備・調理機械
三菱ケミカル・クリンスイの サービス機器類
三菱ケミカル・クリンスイの 浄水器/軟水器/整水器
蛇口直結型浄水器 CSP501-WT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54493338
品番
CSP501-WT
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
シャワー水圧の改良
汚れやすい部分のお手入れ向上
業界トップクラスの浄水能力
流量(L/min)
1.6
交換目安
3ヶ月(1日10L使用した場合)
材質
ABS樹脂
質量(g)
310(満水時430)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×132×78
最小動水圧
0.07MPa
材質(ろ材)
中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
商品説明動画
参考になった