LEJB40S2T-1000-S2A1 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動  LEJB4 SMC 54494361

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1000 ドライバ種類(A1) LECSA1 (100V〜120V) アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル 注文コード54494361 品番LEJB40S2T-1000-S2A1
参考基準価格(税別)¥336,550 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品はストローク・ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など174種類から選べます 他の種類を見る

・最大ストローク:3000mm対応
・最大速度:3000mm/s
・最大加減速度:20000mm/S2
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)1000 駆動方式ベルト モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W ドライバ種類(A1) LECSA1 (100V〜120V) ボディサイズ40 サイズ(mm)40 アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする