LEJS63S3A-1000-R5A2H 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6 SMC 54501623

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1000 モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W リード(mm)(A) 20 注文コード54501623 品番LEJS63S3A-1000-R5A2H
参考基準価格(税別)¥403,150 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品はストローク・モータ種類・リードなど348種類から選べます 他の種類を見る

・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)
ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)

ストローク(mm)1000 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V〜230V) ボディサイズ63 サイズ(mm)63 アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする