曜日別特売
LEJS63S3A-1200-R2A2H 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6 SMC 54501684

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1200モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wリード(mm)(A) 20注文コード54501684品番LEJS63S3A-1200-R2A2H
参考基準価格(税別)¥418,060販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
・対応モータ
三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)
ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)

ストローク(mm)1200リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)ボディサイズ63サイズ(mm)63アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする